MAIN FILTER INC. MF0055857 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 5.27 Inch Height | CF6UVX

MAIN FILTER INC. MF0055857 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 5.27 Inch Height

Vare: CF6UVX Modell: MF0055857
336NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.315 "
Kapasitet9.70
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering10
Filterstørrelse242 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde5.27 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.114 "
Topp OD2.315 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0004258 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 8.27 tommers høyde | CF6QGN MF00042588.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "23.12-145 PSI389NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004330 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 3.62 tommers høyde | CF6QGV MF00043303.62 "0.898 "1.654 "0.898 "1.654 "2.35-87 PSI208NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004353 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 6.71 tommers høyde | CF6QGW MF00043536.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "6.29435435 PSI523NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004419 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 4.05 tommers høyde | CF6QHH MF00044194.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "2.64-435 PSI525NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004427 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Viton-forsegling, 7.99 tommers høyde | CF6QHL MF00044277.99 "1.347 "2.362 "-2.362 "8.63435435 PSI453NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004430 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 7.63 tommers høyde | CF6QHP MF00044307.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "14.63-435 PSI591NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004433 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Viton tetning, 13.11 tommers høyde | CF6QHR MF000443313.112.697 "3.76 "-3.76 "25.92-435 PSI1 079 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0055857 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 5.27 Inch Height
336NOK / enhet