Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAHR 4126524 Digital dybdemåler i bladstil, 0-12 tommer/0 mm til 300 mm rekkevidde, IP67 | CT2BHJ 446F24

MAHR 4126524 Digital dybdemåler i bladstil, 0-12 tommer/0 mm til 300 mm rekkevidde, IP67

På lager
Vare: CT2BHJ Modell: 4126524Kryssreferanse: 446F24
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
14 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAHR 4126756 Digital dybdemåler i bladstil, 0-12 tommer/0 mm til 300 mm rekkevidde, IP67 | CT2BHH 45PG52 412675610 200 NOK
MAHR 4126702 Digital dybdemåler i bladstil, 0-20 tommer/0 mm til 500 mm rekkevidde, IP67 | CT2BHK 45PG51 412670210 957 NOK
MAHR 4126757 Digital dybdemåler i bladstil, 0-20 tommer/0 mm til 500 mm rekkevidde, IP67 | CT2BHL 45PG53 412675712 094 NOK
MAHR 4126532 Digital dybdemåler i bladstil, 0-4 tommer/0 til 100 mm rekkevidde, IP67, ±0.03 mm Nøyaktighet | CT2BHM 446F25 412653214 762 NOK
MAHR 4126513 Digital dybdemåler i bladstil, 0-4 tommer/0 til 100 mm rekkevidde, IP67, ±0.03 mm Nøyaktighet | CT2BHN 446F26 412651311 814 NOK
MAHR 4126700 Digital dybdemåler i bladstil, 0-6 tommer/0 mm til 150 mm rekkevidde, IP67 | CT2BHP 45PG15 41267007 886 NOK
MAHR 4126755 Digital dybdemåler i bladstil, 0-6 tommer/0 mm til 150 mm rekkevidde, IP67 | CT2BHQ 45PG16 41267557 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAHR 4126524 Digital dybdemåler i bladstil, 0-12 tommer/0 mm til 300 mm rekkevidde, IP67
14 211 NOK / enhet