Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGLITE M2A026K Mini Camo Glødelampe 12 L Aa | AF4MXT 9CP06

MAGLITE M2A026K Mini Camo glødelampe 12 L Aa

På lager
Vare: AF4MXT Modell: M2A026KKryssreferanse: 9CP06
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini Mag-Lite
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid5.25 hr.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse96m
KroppsfargeCamo
Kroppsdia.0.72 "
Body MaterialAluminum
Stearinlys2200
Diameter1"
Slipprangering1m
LommelyktkarakterIndustriell
Impact ResistanceIkke spesifisert
Lampeliv30K timer
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde5.75 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output12 lm
LysutgangsmodiFlekk til flom
Lumen12
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang14
Antall batterier2
Maksimal stråleintensitet2305cd
Kjøretid på høy innstilling5.3 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt Type1/2 vri
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLITE M2A026K Mini Camo glødelampe 12 L Aa
427NOK / enhet