MAGLINER HMK15AG2C Generell håndtruck 21 tommers bredde | AA9UFF 1FC78

MAGLINER HMK15AG2C Generell håndtruck 21 tommers bredde

På lager
Vare: AA9UFF Modell: HMK15AG2CKryssreferanse: 1FC78

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbil for allmenn bruk
FARGESølv
FinishAluminum
HåndtakstypeKontinuerlig rammesløyfe
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde9"
Bredd på neseplaten18 "
Generell dybde20.5 "
Total høyde52 "
Samlet bredde21 "
Hjullagerforseglet
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeMikrocellulær
Hjul TypeMikrocellulær
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.0625
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeHåndtakstypeSakHjul TypeHjulbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
MAGLINER HMK117UA4 Håndtruck for generell bruk 500 Lb. | AA9UFE 1FC77 HMK117UA4StålKontinuerlig ramme enkeltstiftHåndbil for allmenn brukPneumatisk4"18.5 "52 "21 "3 698 NOK
MAGLINER HMK112AA2 Generell håndtruck Sølv | AC9RQD 3JJZ9 HMK112AA2GummiKontinuerlig rammesløyfeHåndbil for allmenn brukMassivt gummi2.5 "18.5 "49 "18.5 "3 284 NOK
MAGLINER HMK112K11 generell håndlastebil 17-1/8 tommers bredde | AC9RRD 3JKA2 HMK112K11GummiKontinuerlig rammesløyfeHåndbil for allmenn brukMold-On Gummi1.625 "20.5 "49 "17.13 "3 592 NOK
MAGLINER HMK112K14 Pneumatisk håndtruck for generell bruk | AC9RRF 3JKA4 HMK112K14StålKontinuerlig rammesløyfeHåndbil for allmenn brukPneumatisk3.5 "22.75 "49 "21 "3 560 NOK
MAGLINER HMK112UA4 Generell håndtruck 49 tommers høyde | AC9RRG 3JKA6 HMK112UA4StålKontinuerlig rammesløyfeHåndbil for allmenn brukPneumatisk3.5 "18.5 "49 "21 "3 438 NOK
MAGLINER HMK116E12 generell håndlastebil 47-5/8 tommers høyde | AC9RRH 3JKC1 HMK116E12GummiDobbelt håndtakHåndbil for allmenn brukMassivt gummi2.5 "16.5 "47.625 "18.5 "2 998 NOK
MAGLINER HMK116G11 generell håndlastebil 18 tommers bredde | AC9RRJ 3JKC3 HMK116G11GummiDobbelt håndtakHåndbil for allmenn brukMold-On Gummi1.625 "17.125 "47.625 "18 "3 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER HMK15AG2C Generell håndtruck 21 tommers bredde
4 047 NOK / enhet