Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M4189 Flottørbryter Tilt Float 8 Va 14.7 Psi | AC4HWN 2ZY80

MADISON M4189 Float Switch Tilt Float 8 Va 14.7 Psi

På lager
Vare: AC4HWN Modell: M4189Kryssreferanse: 2ZY80
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
743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytebryter
Byråets samsvarnone
Body MaterialPolyPro
Flyte lengde5 inn.
Flytende materialeEPDM
Høyde5.95 "
Maks. Press14.7 psi
Maks. Temp.70 C
mountstjoret
OperasjonSPDT
Total lengde5"
Spesifikke tyngdekraften0.90 til 1.30
Bytt TypeSPDT
typenTilt Float
VA-vurdering8A
Bredde5.95 "
Ledning6 1/2 fot polypropylenkabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9026106000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M4189 Float Switch Tilt Float 8 Va 14.7 Psi
743NOK / enhet