Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MACROMATIC TR-60621 Timer Relé, 30 min., 8 Pins, 10A, 240V | AF8ATA 24EP47

MACROMATIC TR-60621 Tidsrelé, 30 min., 8 pins, 10A, 240V

På lager
Vare: AF8ATA Modell: TR-60621Kryssreferanse: 24EP47
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
1 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonSlå av forsinkelse (True Off Delay)
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS2
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling30 min.
Min. Tidsinnstilling0.05 sek.
MonteringKoble til
Driftsfunksjoner10
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490075

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltPris
MACROMATIC TR-60622 Timer Relé, 30 Min., 8 Pins, 10A, 120V AC/DC | AE7BKK 5WMJ9 TR-60622120 VAC/DC1 085 NOK
MACROMATIC TR-6022U Tidsforsinkelsesrelé, 240VAC, On Delay, 8 Pins, DPDT | CD3ZHP TR-6022U-1 143 NOK
RFQ
MACROMATIC TR-6052U Tidsforsinkelsesrelé, 240VAC, Intervall På, 8 Pins, DPDT | CD3ZHQ TR-6052U-1 143 NOK
RFQ
MACROMATIC TR-6152U Tidsforsinkelsesrelé, 240VAC, Enkeltskudd, 11 Pins, DPDT | CD3ZHR TR-6152U-1 240 NOK
RFQ
MACROMATIC TR-6162U Tidsforsinkelsesrelé, 240VAC, Off Delay, 11 Pins, DPDT | CD3ZHT TR-6162U-1 240 NOK
RFQ
MACROMATIC TR-6312U Tidsforsinkelsesrelé, 240VAC, Watch-Dog, 11 Pins, DPDT | CD3ZHU TR-6312U-1 413 NOK
RFQ
MACROMATIC TR-6512U tidsforsinkelsesrelé, 240VAC, repetisjonssyklus, 8 pins, DPDT | CD3ZHV TR-6512U-1 413 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACROMATIC TR-60621 Tidsrelé, 30 min., 8 pins, 10A, 240V
1 085 NOK / enhet