Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MACROMATIC TR-51626-10 Tidsrelé, Av-forsinkelse, 1.8 sek, 12 VDC | AG3UFF 33VC22

MACROMATIC TR-51626-10 Tidsrelé, Av-forsinkelse, 1.8 sek, 12 VDC

På lager
Vare: AG3UFF Modell: TR-51626-10Kryssreferanse: 33VC22

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

464NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Base TypeOctal
Spolevurdering2W
Spole volt12 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonAv Forsinkelse
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS2
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling180 sek.
Min. Tidsinnstilling1.80 sek.
MonteringKoble til
Driftsfunksjoner2
Pins11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
StikkontaktkodeB
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536490075

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingPinsSocketPris
MACROMATIC TR-50226-04 Tidsrelé, på forsinkelse, 0.05 sek, 12 VDC | AG3UEH 33VC01 TR-50226-04På forsinkelse5 sek.0.05 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5418NOK
MACROMATIC TR-50226-05 Tidsrelé, på forsinkelse, 0.1 sek, 12 VDC | AG3UEJ 33VC02 TR-50226-05På forsinkelse10 sek.0.10 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5654NOK
MACROMATIC TR-50226-08 Tidsrelé, på forsinkelse, 0.6 sek, 12 VDC | AG3UEK 33VC03 TR-50226-08På forsinkelse60 sek.0.60 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5434NOK
MACROMATIC TR-50226-10 Tidsrelé, på forsinkelse, 1.8 sek, 12 VDC | AG3UEL 33VC04 TR-50226-10På forsinkelse180 sek.1.80 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5421NOK
MACROMATIC TR-50226-12 Tidsrelé, på forsinkelse, 3 sek, 12 VDC | AG3UEM 33VC05 TR-50226-12På forsinkelse300 sek.3.00 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5428NOK
MACROMATIC TR-50226-14 Tidsrelé på forsinkelse 9 sek. 12vdc | AG3UEN 33VC06 TR-50226-14På forsinkelse900 sek.9.00 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5425NOK
MACROMATIC TR-50526-05 Tidsrelé, intervall på, 0.1 sek, 12 VDC | AG3UEU 33VC11 TR-50526-05Intervall på10 sek.0.10 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5423NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACROMATIC TR-51626-10 Tidsrelé, Av-forsinkelse, 1.8 sek, 12 VDC
464NOK / enhet