MACROMATIC TD-84121-40 Tidsforsinkelsesrelé, 240VAC, 10A

Vare: CD4ZBV Modell: TD-84121-40
1 780 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
Inngangsspenning240 VAC
Utgangsstrøm10A
Tidsramme0.1 - 102.3 sekunder

Produktdetaljer:

Macromatic TD-84121-40 tidsforsinkelsesrelé er ideell for å velge en tidsforsinkelse mellom 0.1 til 102.3 sekunder. Denne reléenheten i TD-8-serien kan programmeres ved å flytte inkrementbryterne til en 10-posisjons DIP-bryter og legge til deres tilsvarende verdier. Den er utstyrt med en LED som indikerer status for reléet.

Egenskaper:

  • Macromatic TD-84121-40 tidsforsinkelsesrelé tilbyr en På/Av-forsinkelsesfunksjon med separate På- og Av-tidsområder for å aktivere kretsen.
  • Den er utstyrt med en LED som lyser til en grønn farge for å indikere enhetens strømstatus og lyser til rød farge for å vise aktiverte reléstatus.
  • Denne enheten har DPDT-utgangskontaktklassifisering på 10A ved 240VAC / 30VDC, 1/2hk ved 120 /240VAC (N.O.), 1/3hk ved 120 / 240VAC (N.C.).
  • Den kan operere i temperaturer fra -28 til 65 grader C (-18 til 149 grader F).
  • Dette reléet for pilotdrift krever 11-pinners oktale stikkontakter for riktig kabling.
  • Den har en mekanisk levetid på 10000000 operasjoner og full lastlevetid på 100000 operasjoner.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CE
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan fungerer On/Off Delay-funksjonen i dette Macromatic TD-84121-40 tidsforsinkelsesreléet?

A. Etter at inngangsspenningen er påført, kan en trigger påføres reléenheten som vil starte tidsforsinkelsen (t1). Etter denne tidsforsinkelsen (t1), aktiveres utgangen. Utgangskontaktene forblir i energisert tilstand i tidsforsinkelsen (t2) etter at utløseren er fjernet. Etter tidsforsinkelsen (t2) blir utgangen deaktivert og tidsforsinkelsesreléet blir klart for en ny trigger. Fjerning av utløseren under tidsforsinkelsesperioden (t1) deaktiverer utgangen og tilbakestiller tidsforsinkelsen (t1). Ved å bruke utløseren på nytt i løpet av tidsforsinkelsesperioden (t2) vil utgangen forbli strømførende og tilbakestille tidsforsinkelsen (t2).

Sp. Hvordan installerer jeg dette Macromatic TD-84121-40 tidsforsinkelsesreléet?

A.

  • Monter en passende stikkontakt i et passende kabinett og koble den i henhold til koblingsskjemaet.
  • Brukere bør matche terminalnumrene til stikkontakten med reléenhetens koblingsskjema.
  • Plugg Macromatic TD-84121-40 tidsforsinkelsesrelé inn i stikkontakten mens du retter nøkkelen riktig på midtstolpen.

Sp. Hva skal jeg gjøre hvis dette Macromatic TD-84121-40 tidsforsinkelsesreléet ikke fungerer som det skal?

A. Hvis denne reléenheten ikke fungerer som den skal, bør brukere sjekke alle koblingene mens de følger de riktige koblingsskjemaene på produktet.

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningUtgangsstrømPris
MACROMATIC TD-81321-44 Tidsforsinkelsesrelé, 10-10230 min., 240VAC, 10A | CD4YTG TD-81321-44240 VAC10A1 466 NOK
RFQ
MACROMATIC TD-81361-40 Tidsforsinkelsesrelé, 240VAC, 10A | CD4YUE TD-81361-40240 VAC10A1 401 NOK
RFQ
MACROMATIC TD-81361-41 Tidsforsinkelsesrelé, 1-1023 sek, 240VAC, 10A | CD4YUF TD-81361-41240 VAC10A1 401 NOK
RFQ
MACROMATIC TD-81361-42 Tidsforsinkelsesrelé, 10-10230 sek, 240VAC, 10A | CD4YUG TD-81361-42240 VAC10A1 401 NOK
RFQ
MACROMATIC TD-81361-43 Tidsforsinkelsesrelé, 1-1023 min., 240VAC, 10A | CD4YUH TD-81361-43240 VAC10A1 401 NOK
RFQ
MACROMATIC TD-81361-44 Tidsforsinkelsesrelé, 10-10230 min., 240VAC, 10A | CD4YUJ TD-81361-44240 VAC10A1 401 NOK
RFQ
MACROMATIC TD-81661-40 Tidsforsinkelsesrelé, 240VAC, 10A | CD4YYN TD-81661-40240 VAC10A1 401 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACROMATIC TD-84121-40 Tidsforsinkelsesrelé, 240VAC, 10A
1 780 NOK / enhet