Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MACROMATIC LCP2C100 nivåkontrollrelé, 2VA, indikatorstil LED, -40 til 85 grader C | AG2BYD 31EL62

MACROMATIC LCP2C100 nivåkontrollrelé, 2VA, indikatorstil LED, -40 til 85 grader C

På lager
Vare: AG2BYD Modell: LCP2C100Kryssreferanse: 31EL62

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåkontrollrelé
KontrolltypeVæskenivå Dual Probe Pump Up
KabinettfargeHvit
Innkapslingsdybde (in.)2-4/5
Kapslingshøyde (in.)3-1/5
Kabinettbredde (in.)1-7/10
Inngangsspenning120 VAC
Spesiell informasjonGalvanisk isolert, 8-pinners oktaluttak kreves
Bytt TypeEnkeltpol dobbelt kast
typenPlugg inn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490075

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-indikasjon, 5VDC pulssondespenning, justerbar følsomhet, 10A reléutgang

Produktvarianter

ProduktModellKontrolltypePris
MACROMATIC LCP2A250F2 Nivåkontrollrelé, 2VA, LED-indikator, -40 til 85 grader C | AG2BYB 31EL60 LCP2A250F2Væskenivå, enkelt sonde pumpes opp1 035 NOK
MACROMATIC LCP2B250F2 Nivåkontrollrelé, 2VA, LED-indikator, -40 til 85 grader C | AG2BYC 31EL61 LCP2B250F2Væskenivå med en sonde Pumpe ned1 035 NOK
MACROMATIC LCP2D100 nivåkontrollrelé, 2VA, indikatorstil LED, -40 til 85 grader C | AG2BYE 31EL63 LCP2D100Væskenivå Dual Probe Pump Down1 164 NOK
MACROMATIC LCP2E100 nivåkontrollrelé, 2VA, indikatorstil LED, -40 til 85 grader C | CD3ZHH LCP2E100-1 280 NOK
RFQ
MACROMATIC LCP2G100 nivåkontrollrelé, 2VA, indikatorstil LED, -40 til 85 grader C | CD3ZHJ LCP2G100-1 280 NOK
RFQ
MACROMATIC LCP1A100F10 Nivåkontrollrelé, 2VA, LED-indikator, -40 til 85 grader C | CD6ZWY LCP1A100F10-1 264 NOK
RFQ
MACROMATIC LCP1A100F1 Nivåkontrollrelé, 2VA, LED-indikator, -40 til 85 grader C | CD6ZWZ LCP1A100F1-1 264 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACROMATIC LCP2C100 nivåkontrollrelé, 2VA, indikatorstil LED, -40 til 85 grader C
1 114 NOK / enhet