Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWEP281418MC Båndsagblad 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - Pakke med 3 | AD3PNZ 40L145

M. K. MORSE ZWEP281418MC båndsagblad 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - pakke med 3

På lager
Vare: AD3PNZ Modell: ZWEP281418MCKryssreferanse: 40L145
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
323NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart båndsagblad
KlasseMatrise II
Lengde28.187 "
MaterialeKarbonstål
Tenner per tomme14/18
Tykkelse0.02 "
TanntypeVariabel
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengdeMaterialeTenner per tommepk. Antall.Pris
MK MORSE ZWEP281014MC Portable Bnd 28-3/16 x 1/2 x 10/14 - Pakke med 3 | AD3PNY 40L144 ZWEP281014MCMatrise II28.187 "Karbonstål10/143262NOK
MK MORSE ZWEP321014MC Båndsagblad 32-7/8 x 1/2 x 10/14 - Pakke med 3 | AD3PPA 40L146 ZWEP321014MCMatrise II32.875 "Karbonstål10/143262NOK
MK MORSE ZWEP321418MC Båndsagblad 32-7/8 x 1/2 x 14/18 - Pakke med 3 | AD3PPB 40L147 ZWEP321418MCMatrise II32.875 "Karbonstål14/183340NOK
MK MORSE ZWEP351014MC Båndsagblad 35-3/8 x 1/2 x 10/14 - Pakke med 3 | AD3PPD 40L149 ZWEP351014MCMatrise II35.375 "Karbonstål10/143262NOK
MK MORSE ZWEP351418MC Båndsagblad 35-3/8 x 1/2 x 14/18 - Pakke med 3 | AD3PPE 40L150 ZWEP351418MCMatrise II35.375 "Karbonstål14/183306NOK
MK MORSE ZWEP44811MC bærbart båndsagblad 44-7 / 8 tommers PK3 | AF7BZZ 20UJ65 ZWEP44811MC81144.88 "bimetall8/113272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEP281418MC båndsagblad 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - pakke med 3
323NOK /pakke