M. K. MORSE ZWEN635C34S-20 6 Band Saw Blade 20 Feet 6 Inch 3/4 Tpi | AD6LMM 45L509

M. K. MORSE ZWEN635C34S-20' 6" båndsagblad 20 fot 6 tommer 3/4 Tpi

På lager
Vare: AD6LMM Modell: ZWEN635C34S-20' 6"Kryssreferanse: 45L509

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseChallenger
Lengde20 '6 "
Materialebimetall
Tenner per tomme3/4
Tykkelse0.05 "
TanntypeVariabel
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9136
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)107.32
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseBreddePris
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '0 "10ft.4/60.035 "1"771NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '0 "10ft.5/70.035 "1"771NOK
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "4/60.035 "1"863NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "5/70.035 "1"863NOK
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '4 "10 '4 "4/60.035 "1"846NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '4 "10 '4 "5/70.035 "1"846NOK
MK MORSE ZWEG083C46S-11 ZWEG083C46S-11 '0 "11ft.4/60.035 "1"837NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEN635C34S-20' 6" båndsagblad 20 fot 6 tommer 3/4 Tpi
2 239 NOK / enhet