Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

M A FORD 2XDSR1875A Jobber Drill Bit, 3/16 Inch Drill Bit Size, 3 37/64 Inch Overall Length | CR9ZRM 42CR75

M A FORD 2XDSR1875A Jobber-bor, 3/16 tommers borkronestørrelse, 3 37/64 tommer totallengde

På lager
Vare: CR9ZRM Modell: 2XDSR1875AKryssreferanse: 42CR75
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
1 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MA FORD 20416100 Jobber Drill Bit, #20 Drill Bit Size, 2 1/4 tommers totallengde | CR9ZQH 52ZD05 20416100410NOK
MA FORD 20408900 Jobber Drill Bit, #43 Drill Bit Size, 2 Tommers totallengde | CR9ZQJ 52ZD01 20408900246NOK
MA FORD 20405950 Jobber Drill Bit, #53 Drill Bit Størrelse, 1 1/2 tomme totallengde | CR9ZQK 52ZC98 20405950228NOK
MA FORD 30004000 Jobber Drill Bit, #60 Drill Bit Size, 1 1/2 Inch Total Length, 5/8 Inch Max Drilling Dp | CR9ZQL 42CT26 30004000234NOK
MA FORD 30003100 Jobber Drill Bit, #68 Drill Bit Størrelse, 1 1/2 tomme Totallengde | CR9ZQM 42CT23 30003100207NOK
MA FORD 30003940 Jobber-bor, 1 mm bor-størrelse, 38 mm total lengde | CR9ZQN 42CT25 30003940231NOK
MA FORD 2XDSR0590A Jobber Drill Bit, 1.50 mm Drill Bit Størrelse, 6 7/32 tommer total lengde | CR9ZQP 42CR64 2XDSR0590A547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M A FORD 2XDSR1875A Jobber-bor, 3/16 tommers borkronestørrelse, 3 37/64 tommer totallengde
1 149 NOK / enhet