LYON KK1161 Ekstra hylle | CF2HDP 55XX50

LYON KK1161 Ekstra hylle

Vare: CF2HDP Modell: KK1161Kryssreferanse: 55XX50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hylle
FARGESvart
Dybde24 "
FinishPulverlakkert
Høyde1 1 / 2 "
Lengde24 "
MaterialeStål
Størrelse1-1 / 2 "x 24"
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet per hylleFARGEDybdeFinishLengdeStørrelseBreddePris
LYON DD8560H1 ekstra hylle, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 36 x 12 tommer, stål, grå | CE8ABQ DD8560H1800 kgGrå-Pulverlakk---446NOK
LYON DD8561H1 ekstra hylle, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 36 x 18 tommer, stål, grå | CE8ABR DD8561H1900 kgGrå-Pulverlakk---683NOK
LYON DD8562H1 ekstra hylle, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 36 x 24 tommer, stål, grå | CE8ABT DD8562H1800 kgGrå-Pulverlakk---768NOK
LYON DD8300H1 ekstra hylle, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 48 x 12 tommer, stål, grå | CE8ABU DD8300H1600 lbs.Grå-Pulverlakk---435NOK
LYON DD8301H1 ekstra hylle, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 48 x 18 tommer, stål, grå | CE8ABV DD8301H1600 lbs.Grå-Pulverlakk---570NOK
LYON DD8302H1 ekstra hylle, 20 gauge, kapasitet 800 lbs, størrelse 48 x 24 tommer, stål, grå | CE8ABW DD8302H1560 kgGrå-Pulverlakk---689NOK
LYON DD8560H5 Ekstra hylle, 5 hyller, 20 gauge, kapasitet 800 pund, størrelse 36 x 12 tommer, stål, grå | CE8ABX DD8560H5800 kgGrå-Pulverlakk---2 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON KK1161 Ekstra hylle