LYON DD8005GLV Add On Shelving, Open, 5 Shelf, Capacity 625 Lbs, Size 84 x 36 x 12 Inch | AD7XAH 4GYD7

LYON DD8005GLV tilleggshylle, åpen, 5 hyller, kapasitet 625 pund, størrelse 84 x 36 x 12 tommer

Vare: AD7XAH Modell: DD8005GLVKryssref: 4GYD7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller enhet
FARGEDove Grey
Dybde12 "
FinishGalvanisert
Måler18
Høyde84 "
MaterialeStål
Antall hyller5
Hyllejusteringer1-1 / 2 "trinn
Hyllekapasitet625 lb.
HyllestilÅpen
HylletypeTillegg
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.98
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHylletypeKapasitet per hylleFARGEBreddeDybdeFinishAntall hyllerHyllekapasitetPris
LYON DD8005SX Startreol, 5 hyller, kapasitet 1300 pund, størrelse 84 x 36 x 12 tommer | AD7WXR 4GXZ9 DD8005SXVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.-Dove Grey36 "12 "Pulverlakk51300 lb.4 331 NOK
RFQ
LYON DD8005X Tilleggshylle, åpen, størrelse 12 x 36 x 84 tommer | AD7WZG 4GYA1 DD8005XTillegg-Dove Grey36 "12 "Pulverlakk51300 lb.3 350 NOK
RFQ
LYON DD8040SX Startreol Størrelse 84 x 36 x 12 tommer | AD7WZH 4GYA2 DD8040SXVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.-Dove Grey36 "12 "Pulverlakk61300 lb.4 592 NOK
RFQ
LYON DD8040X Tilleggshylle, åpen, 6 hyller, kapasitet 1300 pund, størrelse 84 x 36 x 12 tommer | AD7WZJ 4GYA3 DD8040XTillegg-Dove Grey36 "12 "Pulverlakk61300 lb.3 841 NOK
RFQ
LYON DD8030SX Startreol, 7 hyller, kapasitet 1300 pund, størrelse 84 x 36 x 12 tommer | AD7WZK 4GYA4 DD8030SXVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.-Dove Grey36 "12 "Pulverlakk71300 lb.5 454 NOK
RFQ
LYON DD8030X tilleggshylle, 7 hyller, kapasitet 1300 pund, størrelse 84 x 36 x 12 tommer | AD7WZL 4GYA5 DD8030XTillegg-Dove Grey36 "12 "Pulverlakk71300 lb.4 204 NOK
RFQ
LYON DD8020SX Startreoler, 8 hyller, kapasitet 1300 pund, størrelse 84 x 36 x 12 tommer | AD7WZM 4GYA6 DD8020SXVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.-Dove Grey36 "12 "Pulverlakk81300 lb.5 506 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON DD8005GLV tilleggshylle, åpen, 5 hyller, kapasitet 625 pund, størrelse 84 x 36 x 12 tommer