LYON DD67523 Bulk lagringsstativ tillegg, størrelse 36 x 96 x 84 tommer, strålekapasitet 1650 pund | AE4EAF 5JN10

LYON DD67523 Bulk lagringsstativ tillegg, størrelse 36 x 96 x 84 tommer, strålekapasitet 1650 pund

Vare: AE4EAF Modell: DD67523Kryssref: 5JN10
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 151 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsenhet for bulklagringsstativ
Strålekapasitet1650 lb.
Kapasitet per hylle550 lb.
FARGEGrå
Dekksmaterialenone
Dybde36 "
FinishBakt emalje
Høyde84 "
Lastekapasitet1650 lb.
Materiale14 ga. Stål
Antall hyller3
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.1
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)243.84
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStrålekapasitetKapasitetAntall hyllerBreddeKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdePris
LYON DD67241 Bulk lagringsstativ tillegg, størrelse 60 x 24 x 120 tommer | AA8ZRW 1BBY8 DD6724114 ga. Stål2600 lb.-460 "2600 lb.none24 "6 959 NOK
RFQ
LYON DD67243 Bulk lagringsstativ tillegg, størrelse 60 x 36 x 120 tommer | AA8ZRY 1BBZ1 DD6724314 ga. Stål2600 lb.-460 "2600 lb.none36 "7 266 NOK
RFQ
LYON DD67245 Bulk Storage Rack Add On, størrelse 60 x 48 x 120 tommer | AA8ZRZ 1BBZ2 DD6724514 ga. Stål2600 lb.-460 "2600 lb.none48 "-
RFQ
LYON DD67341 Bulk lagringsstativ tillegg, størrelse 72 x 24 x 120 tommer | AA8ZTB 1BBZ4 DD6734114 ga. Stål1900 lb.-472 "1900 lb.none24 "7 991 NOK
RFQ
LYON DD67343 Bulk Storage Rack Add On, størrelse 72 x 36 x 120 tommer | AA8ZTD 1BBZ6 DD6734314 ga. Stål1900 lb.-472 "1900 lb.none36 "8 454 NOK
RFQ
LYON DD67345 Bulk Storage Rack Add On, størrelse 72 x 48 x 120 tommer | AA8ZTP 1BCL2 DD6734514 ga. Stål1900 lb.-472 "1900 lb.none48 "-
RFQ
LYON DD67541 Bulk lagringsstativ tillegg, størrelse 96 x 24 x 120 tommer | AA8ZTU 1BCL6 DD6754114 ga. Stål1650 lb.-496 "1650 lb.none24 "9 288 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON DD67523 Bulk lagringsstativ tillegg, størrelse 36 x 96 x 84 tommer, strålekapasitet 1650 pund
7 151 NOK / enhet