LYON DD67333R Bulk lagringsstativ tillegg, ribbet, størrelse 36 x 72 x 96 tommer, strålekapasitet 1900 pund | AE4DPV 5JM74

LYON DD67333R Bulk lagringsstativ tillegg, ribbet, størrelse 36 x 72 x 96 tommer, strålekapasitet 1900 pund

Vare: AE4DPV Modell: DD67333RKryssref: 5JM74
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 979 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsenhet for bulklagringsstativ
Strålekapasitet1900 lb.
Kapasitet per hylle475 lb.
FARGEGrå
Dekksmateriale20 Ga. Ribbet stål
Dybde36 "
FinishBakt emalje
Høyde96 "
Lastekapasitet1900 lb.
Materiale14 ga. Stål
Antall hyller4
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.9
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStrålekapasitetKapasitetAntall hyllerBreddeKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdePris
LYON DD67241 Bulk lagringsstativ tillegg, størrelse 60 x 24 x 120 tommer | AA8ZRW 1BBY8 DD6724114 ga. Stål2600 lb.-460 "2600 lb.none24 "6 959 NOK
RFQ
LYON DD67243 Bulk lagringsstativ tillegg, størrelse 60 x 36 x 120 tommer | AA8ZRY 1BBZ1 DD6724314 ga. Stål2600 lb.-460 "2600 lb.none36 "7 266 NOK
RFQ
LYON DD67245 Bulk Storage Rack Add On, størrelse 60 x 48 x 120 tommer | AA8ZRZ 1BBZ2 DD6724514 ga. Stål2600 lb.-460 "2600 lb.none48 "-
RFQ
LYON DD67341 Bulk lagringsstativ tillegg, størrelse 72 x 24 x 120 tommer | AA8ZTB 1BBZ4 DD6734114 ga. Stål1900 lb.-472 "1900 lb.none24 "7 991 NOK
RFQ
LYON DD67343 Bulk Storage Rack Add On, størrelse 72 x 36 x 120 tommer | AA8ZTD 1BBZ6 DD6734314 ga. Stål1900 lb.-472 "1900 lb.none36 "8 454 NOK
RFQ
LYON DD67345 Bulk Storage Rack Add On, størrelse 72 x 48 x 120 tommer | AA8ZTP 1BCL2 DD6734514 ga. Stål1900 lb.-472 "1900 lb.none48 "-
RFQ
LYON DD67541 Bulk lagringsstativ tillegg, størrelse 96 x 24 x 120 tommer | AA8ZTU 1BCL6 DD6754114 ga. Stål1650 lb.-496 "1650 lb.none24 "9 288 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON DD67333R Bulk lagringsstativ tillegg, ribbet, størrelse 36 x 72 x 96 tommer, strålekapasitet 1900 pund
13 979 NOK / enhet