Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LYNDEX-NIKKEN HSK63A-C3/4-95G HS Fresechuckholder HSK63 3.74 tommers projeksjon | AH8FJW 38PX34

LYNDEX-NIKKEN HSK63A-C3/4-95G HS Fresechuckholder HSK63 3.74 tommers projeksjon

På lager
Vare: AH8FJW Modell: HSK63A-C3/4-95GKryssreferanse: 38PX34

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
8 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder med høy hastighet på fresebor
Bore Dybde2.08 "til 3.15"
Hull Dia.3 / 4 "
Nese Dia.1.890 "
Projeksjon95mm
StørrelseHSK63A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYNDEX-NIKKEN HSK63A-C3/4-95G HS Fresechuckholder HSK63 3.74 tommers projeksjon
8 783 NOK / enhet