Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LYNDEX-NIKKEN ET25-429(C) ER Tappehylse ER25 0.429 x 0.322 tommer CLNT | AH8FFG 38PR38

LYNDEX-NIKKEN ET25-429(C) ER tappehylse ER25 0.429 x 0.322 tommer CLNT

På lager
Vare: AH8FFG Modell: ET25-429 (C)Kryssref.: 38PR38
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
2 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakER tappespenne
Collet -serienER25
Størrelse0.429 "x 0.322"
Trykk på Størrelse9/16 ", M14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.18
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellCollet -serienStørrelseTrykk på StørrelsePris
LYNDEX-NIKKEN ET16-168 ER Tappehylse ER16 0.168 x 0.131 tommer | AH8FDW 38PR04 ET16-168ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M41 592 NOK
LYNDEX-NIKKEN ET16-194 ER Tappehylse ER16 0.194 x 0.152 tommer | AH8FDX 38PR05 ET16-194ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M51 620 NOK
LYNDEX-NIKKEN ET16-220 ER Tappehylse ER16 0.220 x 0.165 tommer | AH8FDY 38PR06 ET16-220ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "1 620 NOK
LYNDEX-NIKKEN ET16-255 ER Tappehylse ER16 0.255 x 0.191 tomme | AH8FDZ 38PR07 ET16-255ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.51 664 NOK
LYNDEX-NIKKEN ET16-255(C) ER Tappehylse ER16 0.255 x 0.191 tommer CLNT | AH8FEA 38PR08 ET16-255(C)ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.51 969 NOK
LYNDEX-NIKKEN ET16-318(C) ER Tappehylse ER16 0.318 x 0.238 tommer | AH8FEB 38PR09 ET16-318(C)ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.51 952 NOK
LYNDEX-NIKKEN ET20-168 ER Tappehylse ER20 0.168 x 0.131 tomme | AH8FEC 38PR10 ET20-168ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M41 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYNDEX-NIKKEN ET25-429(C) ER tappehylse ER25 0.429 x 0.322 tommer CLNT
2 251 NOK / enhet