Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LYNDEX-NIKKEN E32-EXT-125 skafthylseholder ER32 1.25 tommers diameter

På lager
Vare: AH8FDT Modell: E32-EXT-125Kryssreferanse: 38PN73
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
3 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkaftkrageholder
Collet -serienER32
Total lengde7.090 "
Shank Dia.1.25 "
SkaftformSylindriske
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellCollet -serienTotal lengdeShank Dia.Pris
LYNDEX-NIKKEN 010-EXT-100 Skaftkrageholder 100DA 7.44 tommers lengde | AH8EVZ 38NK12 010-EXT-100100DA7.44 "1"1 011 NOK
LYNDEX-NIKKEN 010-EXT-S Skafthylseholder 100DA 4.94 tommers lengde | AH8EWA 38NK13 010-EXT-S100DA4.94 "1"1 030 NOK
LYNDEX-NIKKEN 018-EXT-125 Skaftkrageholder 180DA 7.40 tommers lengde | AH8EWB 38NK68 018-EXT-125180DA7.4 "1.25 "1 242 NOK
LYNDEX-NIKKEN 018-EXT-S Skaftkrageholder 180DA 4.90 tommers lengde | AH8EWC 38NK69 018-EXT-S180DA4.9 "1.25 "1 079 NOK
LYNDEX-NIKKEN 020-EXT-750 Skaftkrageholder 200DA 7.17 tommers lengde | AH8EWD 38NK96 020-EXT-750200DA7.17 "0.75 "1 176 NOK
LYNDEX-NIKKEN 020-EXT-S Skaftkrageholder 200DA 4.67 tommers lengde | AH8EWE 38NK97 020-EXT-S200DA4.67 "0.75 "1 019 NOK
LYNDEX-NIKKEN 030-EXT-500 Skaftkrageholder 300DA 6.92 tommers lengde | AH8EWF 38NL34 030-EXT-500300DA6.92 "0.5 "1 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYNDEX-NIKKEN E32-EXT-125 skafthylseholder ER32 1.25 tommers diameter
3 233 NOK / enhet