FABORY B01210.037.0150 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 400PK | CG6QTH 167J12

FABORY B01210.037.0150 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 400PK

På lager
Vare: CG6QTH Modell: B01210.037.0150Kryssref: 167J12

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 843 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde1 1 / 2
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde1 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0003
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01210.037.0150 Tap Bolt, 3/8-16 Gjengestørrelse, 5 Grade, 400PK
2 843 NOK /pakke