Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LYNDEX-NIKKEN BT40-SK16-90 Hylsespenne BT40 SK16-90 | AH8EYU 38NZ31

LYNDEX-NIKKEN BT40-SK16-90 Hylsechuck BT40 SK16-90

På lager
Vare: AH8EYU Modell: BT40-SK16-90Kryssref: 38NZ31
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
6 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCollet Chuck
Kapasitet0.1080 "0.629"
Collet -serienSK16
Diameter1.575 "
MaterialeStål
Projeksjon90mm
StørrelseBT40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja
    • Balanserbar: Nei
    • Forbalansert: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetCollet -serienDiameterProjeksjonStørrelsePris
LYNDEX-NIKKEN B3007-0016-2.36 Hylsespenne BT30 ER16 Project 2.360 Inch | AH8EWR 38NV73 B3007-0016-2.360.0190 "0.406"ER161.26 "2.36 "BT302 702 NOK
LYNDEX-NIKKEN B3007-0020-2.50 Hylsespenne BT30 ER20 Project 2.500 Inch | AH8EWT 38NV74 B3007-0020-2.500.0390 "0.511"ER201.38 "2.5 "BT302 983 NOK
LYNDEX-NIKKEN B3007-0500-2.00 Hylsespenne BT30 100TG Prosjekt 3.940 Tommer | AH8EWU 38NV82 B3007-0500-2.000.1250 "0.500"100TG2.5 "3.94 "BT304 923 NOK
LYNDEX-NIKKEN B3007-0750-2.50 Hylsespenne BT30 ER8 Project 4 Tommer | AH8EWV 38NV83 B3007-0750-2.500.0470 "0.750"ER80.47 "4"BT302 389 NOK
LYNDEX-NIKKEN B3007-1000-3.94 Hylsespenne BT30 ER11 Project 4 Tommer | AH8EWW 38NV84 B3007-1000-3.940.0470 "1.000"ER110.75 "4"BT302 389 NOK
LYNDEX-NIKKEN B3017-0020-4.00 Hylsespenne BT30 ER32 Project 5 Tommer | AH8EWX 38NV89 B3017-0020-4.000.0390 "0.511"ER201.38 "4"BT303 356 NOK
LYNDEX-NIKKEN B3027-0016-5.00 Hylsespenne BT40 ER11 Project 2.500 Inch | AH8EWY 38NV93 B3027-0016-5.000.0190 "0.406"ER161.26 "5"BT302 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYNDEX-NIKKEN BT40-SK16-90 Hylsechuck BT40 SK16-90
6 091 NOK / enhet