LUTRON MRF2-F6AN-DV-WH Trykknapp Trådløs lysdimmer, 3-leder lysrør, LED-lysteknologi | CD3YHZ 5PWT2

LUTRON MRF2-F6AN-DV-WH Trådløs lysdimmer med trykknapp, 3-leder lysrør, LED-lysteknologi

Vare: CD3YHZ Modell: MRF2-F6AN-DV-WHKryssref: 5PWT2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs lysdimmer
FARGEHvit
Lampetype3-leders lysrør, LED
Maks. Strøm20 fluorescerende ballaster eller 6A
Antall gjenger1
Bytt stilPush Button
Bytt Type1-polet, multilokalisering
Spenning120 til 277 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeSpenningPris
LUTRON PD-6WCL-WH Trykkknapp Trådløs lysdimmer, CFL, Halogen, glødelampe | CD3HMA 32JA44 PD-6WCL-WHCFL, Halogen, Glødelampe, LED120 VAC918NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUTRON MRF2-F6AN-DV-WH Trådløs lysdimmer med trykknapp, 3-leder lysrør, LED-lysteknologi