Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 5NPL5 U-Bend fluorescerende pære, T8 | CR9RPF

LUMAPRO 5NPL5 U-Bend fluorescerende pære, T8

På lager
Vare: CR9RPF Modell: 5NPL5
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
220NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPære

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LUMAPRO 5NPL9 U-Bend Fluorescerende Pære, T8, 1 5/8 Inch Størrelse Bulb Bend Radius, Medium Bi-Pin G13 | CR9RPG 5NPL9227NOK
LUMAPRO 5NPL7 U-Bend Fluorescerende Pære, T8, 1 5/8 Inch Størrelse Bulb Bend Radius, Medium Bi-Pin G13, 32W LFL | CR9RPH 5NPL729NOK
LUMAPRO 5NPL6 U-Bend fluorescerende pære, T8, 6 tommers størrelse pærebøyningsradius, Medium Bi-Pin G13 | CR9RPJ 5NPL6217NOK
LUMAPRO 5NPL4 U-Bend Fluorescerende Pære, T8, 6 Tommers størrelse Bulb Bend Radius, Medium Bi-Pin G13, 32W LFL | CR9RPK 5NPL4282NOK
LUMAPRO 5NPL8 U-Bend Fluorescent Bulb, T8, 1 5/8 Tommers Bulb Bend Radius, Medium Bi-Pin G13, 32W LFL | CR9RPL 5NPL8210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 5NPL5 U-Bend fluorescerende pære, T8
220NOK / enhet