Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4VCX4 Miniatyrlampe C247-1 T6 48v | AD9VJR

LUMAPRO 4VCX4 Miniatyrlampe C247-1 T6 48v

På lager
Vare: AD9VJR Modell: 4VCX4
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen55
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lumen55
Maks. Total lengde1.71 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonVarsler
HandelsnummerC247-1
Spenning48
Watts10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8539228060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellOpprinnelige lumenLumenMaks. Total lengdeHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 4VCW8 Miniatyrlampe C242-1 T6 48v | AD9VJL 4VCW825251.65 "C242-1760NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4VCX4 Miniatyrlampe C247-1 T6 48v
60NOK / enhet