Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4TAA7 Halogenpære T3 1000w | AD9JWX

LUMAPRO 4TAA7 Halogen Lyspære T3 1000w

På lager
Vare: AD9JWX Modell: 4TAA7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenlampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren59 "
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeInnfelt enkeltkontakt (R7s)
Pære Dia.3 / 8 "
PærehusGlass
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.2900K
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen21,000
Lampebetegnelse1000T3Q / 240
Lampe Dia.3 / 8 "
Lampe ferdigFjern
LampeformT3
LampetypeDobbelt slutt
Lumen21,000
Maks. Total lengde7.437 "
Samlet lampeformT
StrømkildeDirekte kablet
Primær applikasjonGenerelt formål
Grov serviceJa
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning240
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8539214080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4TAA7 Halogen Lyspære T3 1000w
389NOK / enhet