Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4LRG4 Led Spotlight Mr16 3000k Varm | AD8QCC

LUMAPRO 4LRG4 Led Spotlight Mr16 3000k Varm

På lager
Vare: AD8QCC Modell: 4LRG4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Spotlight
amps0.17
Gjennomsnittlig levetid på pæren25,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Strålevinkel60 Degrees
Pære Dia.2"
PærehusGlass
PæreteknologiLED
Farge Temp.3000K
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
I samsvar med Energy StarNei
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørsinnendørs
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen55
Lampe Dia.1.5 "
LampeformMR16
LampetypeReflektor-MR
LED-erstatning for20W INC / 5W CFL
Lys fargeVarm
Lumen55
Maks. Total lengde62.5mm
Samlet lampeformMR / JDR
TrekantNei
Spenning12
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode9405408000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeMaks. Total lengdePris
LUMAPRO 4LRG5 Led Spotlight Mr16 3000k Varm | AD8QCD 4LRG5Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)37.3mm505NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4LRG4 Led Spotlight Mr16 3000k Varm
512NOK / enhet