Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 40KG18 bærbart arbeidslys LED 15W Flood IP65 | AH9MUL

LUMAPRO 40KG18 bærbart arbeidslys LED 15W Flood IP65

På lager
Vare: AH9MUL Modell: 40KG18
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
1 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMidlertidig lys på jobbstedet
FARGEGul
Vakt TypeAluminium
IP RatingIP65
Lampe inkludertJa
LampetypeLED
Lampe watt15
LysfordelingFlood
Lumen550 til 1100
Maks. Høyde11.5 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall lampehoder1
StrømkildeBatteri / oppladbart
Vurdert liv30,000 hr.
UtskiftingslampeNei
Kjøretid3 / 6 timer
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
typenGulvstativ
Spenning12.6 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)45.97
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ladetid: 3 til 4 timer.

Produktvarianter

ProduktModellLampe wattMaks. HøydeUtskiftingslampetypenSpenningWattsPris
LUMAPRO 24K353 Stativstativ LED 16W 120V Enkelt | AB7XKD 24K3531672.83 "Nr. Modelo 9709LED120161 630 NOK
LUMAPRO 24K354 Stativstativ LED 32W 120V Twin | AB7XKE 24K3543272.83 "Nr. Modelo 9709LED120327 499 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 40KG18 bærbart arbeidslys LED 15W Flood IP65
1 298 NOK / enhet