Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3EHL1 Miniatyrlampe 2.7w G3 1/2 18v - Pakke med 10 | AC8WPP

LUMAPRO 3EHL1 miniatyrlampe 2.7w G3 1/2 18v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AC8WPP Modell: 3EHL1
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid250 hr.
Base TypeMiniatyrskrue (E10)
Nåværende tegnet150mA
Opprinnelige lumen19
Lampe Dia.0.43 "
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonToy
Handelsnummer1447
Spenning18
Watts2.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKX3 Miniatyrlampe H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3Miniatyr-T-200 hr.-2.66 "TGenerelt formålH1-55194NOK
LUMAPRO 2FLR5 Miniatyrlampe 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Miniatyr-S200 hr.200 hr.3022"SGenerelt formål1634141NOK
LUMAPRO 2FLR6 Miniatyrlampe 631 8.82w G6 14v - Pakke med 10 | AB9VHX 2FLR6Miniatyr-G1000 hr.1000 hr.751.44 "GGenerelt formål63110119NOK
LUMAPRO 2FMA1 Miniatyrlampe 43 6w T3 1/4 2.5v - Pakke med 10 | AB9VLM 2FMA1Miniatyr-T-3000 hr.-1.19 "TIndikator431084NOK
LUMAPRO 2FMT1 Miniatyrlampe 131 0.1w G3 1/2 1.3v - Pakke med 10 | AB9VRR 2FMT1Miniatyr-G-50 hr.-0.94 "GLommelykt1311085NOK
LUMAPRO 2FMT3 Miniatyrlampe 233 0.6w G3 1/2 2.3v - Pakke med 10 | AB9VRU 2FMT3Miniatyr-G-10 hr.-0.94 "GLommelykt2331094NOK
LUMAPRO 2FMT9 Miniatyrlampe 338 0.1w T1 3/4 2.7v - Pakke med 10 | AB9VRZ 2FMT9Miniatyr-T-6000 hr.-0.63 "TIndikator33810187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3EHL1 miniatyrlampe 2.7w G3 1/2 18v - pakke med 10 stk.
92NOK /pakke