Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3EHK4 Miniatyrlampe 0.8w G4 1/2 5.1v - Pakke med 10 | AC8WPH

LUMAPRO 3EHK4 miniatyrlampe 0.8w G4 1/2 5.1v - pakke med 10

På lager
Vare: AC8WPH Modell: 3EHK4
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid100 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet150mA
Opprinnelige lumen8
LampeformG4 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.06 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonHåndlykt
Handelsnummer503
Spenning5.1
Watts0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMF9 Miniatyrlampe 502 0.765w G4 1/2 5.1v - Pakke med 10 | AB9VNP 2FMF9Miniatyrskrue (E10)1.07 "Lanterne5020.0810109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3EHK4 miniatyrlampe 0.8w G4 1/2 5.1v - pakke med 10
122NOK /pakke