Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FPC1 Mini Led Pære Lm40f1we26 2.50w G40 | AB9WAT

LUMAPRO 2FPC1 Mini Led Pære Lm40f1we26 2.50w G40

På lager
Vare: AB9WAT Modell: 2FPC1
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
711NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid på pæren50,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid50,000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.1-1 / 2 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet320mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.1.5 "
LampeformG40
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeRav
Samlet lampeformG
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerLM40F1WE26
Spenning90-240
Watts2.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 2FPC3 Mini Led Pære Lm40f1we26 2.50w G40 | AB9WAU 2FPC3Grønn862NOK
LUMAPRO 2FPC5 Mini Led Pære Lm40f1we26 2.50w G40 | AB9WAV 2FPC5Hvit738NOK
LUMAPRO 2FPC6 Mini Led-pære Lm40f1we26 2.50w G40 | AB9WAW 2FPC6Varm hvit759NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FPC1 Mini Led Pære Lm40f1we26 2.50w G40
711NOK / enhet