Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNG5 Mini Led-pære Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VWZ

LUMAPRO 2FNG5 Mini LED-pære Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v

På lager
Vare: AB9VWZ Modell: 2FNG5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBi-Polar LED-pære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
Base TypeWedge
Nåværende tegnet20mA
Lampe Dia.0.218 "
LampeformT1 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeBlå
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerLM0512WB
Spenning12
Watts0.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 2FNG6 Mini Led Pære Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXA 2FNG6Grønn100NOK
LUMAPRO 2FNG7 Mini Led Pære Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXB 2FNG7Rød95NOK
LUMAPRO 2FNG8 Mini Led-pære Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXC 2FNG8Hvit120NOK
LUMAPRO 2FNG9 Mini LED -pære Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXD 2FNG9Varm hvit122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNG5 Mini LED-pære Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v
124NOK / enhet