Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FND9 miniatyrlampe H9-65 65w T4 12v | AB9VWJ

LUMAPRO 2FND9 Miniatyrlampe H9-65 65w T4 12v

På lager
Vare: AB9VWJ Modell: 2FND9
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypePGJ19-5
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen2000
LampeformT4
LampetypeMiniatyr-T
Lumen2000
Maks. Total lengde2.625 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerH9-65
Spenning12
Watts65

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenLumenPris
LUMAPRO 2FMY5 miniatyrlampe 9008 60/55w T4 12v | AB9VUR 2FMY59008-200 / 600 timer60/55P26.4T5070 / 4300mA21,369/13,827-351NOK
LUMAPRO 2FMZ1 Miniatyrlampe 9145 45w T4 12v | AB9VUV 2FMZ191451000 hr.1000 hr.45Rettvinkelforfokus (HB3)-817817149NOK
LUMAPRO 2FNC6 Miniatyrlampe H11-55 55w T4 12v | AB9VVW 2FNC6H11-55-600 hr.55PGJ19-24170mA1350-229NOK
LUMAPRO 2FNC7 Miniatyrlampe H11-55ll 55w T4 12v | AB9VVX 2FNC7H11-55LL-1000 hr.55PGJ19-2-1350-345NOK
LUMAPRO 2FND8 Miniatyrlampe H8-35 35w T4 12v | AB9VWH 2FND8H8-35350 hr.350 hr.35PGJ19-1-730730222NOK
LUMAPRO 2FNE1 Miniatyrlampe H9-65ll 65w T4 12v | AB9VWK 2FNE1H9-65LL300 hr.500 hr.65PGJ19-5-20002000219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FND9 Miniatyrlampe H9-65 65w T4 12v
250NOK / enhet