Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMY5 miniatyrlampe 9008 60/55w T4 12v | AB9VUR

LUMAPRO 2FMY5 Miniatyrlampe 9008 60/55w T4 12v

På lager
Vare: AB9VUR Modell: 2FMY5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid200 / 600 timer
Base TypeP26.4T
Nåværende tegnet5070 / 4300mA
Opprinnelige lumen21,369/13,827
LampeformT4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde3.74 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer9008
Spenning12
Watts60/55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8539293060
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenLumenPris
LUMAPRO 2FMZ1 Miniatyrlampe 9145 45w T4 12v | AB9VUV 2FMZ191451000 hr.1000 hr.45Rettvinkelforfokus (HB3)-817817149NOK
LUMAPRO 2FNC6 Miniatyrlampe H11-55 55w T4 12v | AB9VVW 2FNC6H11-55-600 hr.55PGJ19-24170mA1350-229NOK
LUMAPRO 2FNC7 Miniatyrlampe H11-55ll 55w T4 12v | AB9VVX 2FNC7H11-55LL-1000 hr.55PGJ19-2-1350-345NOK
LUMAPRO 2FND8 Miniatyrlampe H8-35 35w T4 12v | AB9VWH 2FND8H8-35350 hr.350 hr.35PGJ19-1-730730222NOK
LUMAPRO 2FND9 miniatyrlampe H9-65 65w T4 12v | AB9VWJ 2FND9H9-65200 hr.200 hr.65PGJ19-5-20002000250NOK
LUMAPRO 2FNE1 Miniatyrlampe H9-65ll 65w T4 12v | AB9VWK 2FNE1H9-65LL300 hr.500 hr.65PGJ19-5-20002000203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMY5 Miniatyrlampe 9008 60/55w T4 12v
351NOK / enhet