Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMK8 Miniatyrlampe 222 0.6W TL3 2.2V - Pakke med 10 | AB9VQC

LUMAPRO 2FMK8 miniatyrlampe 222 0.6W TL3 2.2V - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VQC Modell: 2FMK8
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
95NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren5 hr.
Gjennomsnittlig levetid5 hr.
Base TypeMiniatyrskrue (E10)
Pære Dia.1"
PærehusGlass
Nåværende tegnet250mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.1"
LampeformTL3
LampetypeMiniatyr-TL
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformTL
Primær applikasjonLommelykt
Handelsnummer222
Spenning2.2
Watts0.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetLampe Dia.HandelsnummerSpenningWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FLW7 Miniatyrlampe 112 0.31W TL3 1.2V - Pakke med 10 | AB9VKG 2FLW75 hr.5 hr.250mA0.4 "1121.20.311095NOK
LUMAPRO 2FMT4 Miniatyrlampe 243 0.6W TL3 2.3V - Pakke med 10 | AB9VRV 2FMT410 hr.10 hr.270mA-2432.30.610210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMK8 miniatyrlampe 222 0.6W TL3 2.2V - pakke med 10 stk.
95NOK /pakke