Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMJ2 Miniatyrlampe 1892 2w T3 1/4 14.4v - Pakke med 10 | AB9VPL

LUMAPRO 2FMJ2 miniatyrlampe 1892 2w T3 1/4 14.4v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VPL Modell: 2FMJ2
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
77NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet120mA
Opprinnelige lumen9
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonradio
Handelsnummer1892
Spenning14.4
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetOpprinnelige lumenHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U624 Miniatyrlampe 1813 T3 1/4 14.4v | AB6JZH 21U624--18131.5124NOK
LUMAPRO 21U637 Miniatyrlampe 1892 T3 1/4 14.4v | AB6JZX 21U637--18922119NOK
LUMAPRO 2FMB4 Miniatyrlampe 1813 1w T3 1/4 14.4v - Pakke med 10 | AB9VMA 2FMB410mA10181311090NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMJ2 miniatyrlampe 1892 2w T3 1/4 14.4v - pakke med 10
77NOK /pakke