Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMB3 Miniatyrlampe 1003 12.03w B6 12.8v - Pakke med 10 | AB9VLZ

LUMAPRO 2FMB3 miniatyrlampe 1003 12.03w B6 12.8v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VLZ Modell: 2FMB3
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
89NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.19 / 32 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet940mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen189
Lampe Dia.0.6 "
LampeformB6
LampetypeMiniatyr-B
Lumen189
Maks. Total lengde1.75 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer1003
Spenning12.8
Watts12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U490 Miniatyrlampe 1003ll B6 12.8v - Pakke med 2 | AB6JTX 21U490Biler400 hr.400 hr.1003LL12Enkelkontakt bajonett (BA15s)--268NOK
LUMAPRO 21U532 Miniatyrlampe 105 B6 12.8v | AB6JVQ 21U532Biler500 hr.500 hr.10513Enkelkontakt bajonett (BA15s)--121NOK
LUMAPRO 21U590 Miniatyrlampe 1003 B6 12.8v - Pakke med 2 | AB6JYA 21U590Biler200 hr.200 hr.100312Enkelkontakt bajonett (BA15s)--233NOK
LUMAPRO 21U591 Miniatyrlampe 1004 B6 12.8v - Pakke med 2 | AB6JYB 21U591Biler200 hr.200 hr.100412Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)--242NOK
LUMAPRO 2FLW2 miniatyrlampe 105 13w B6 12.8v - pakke med 10 | AB9VKB 2FLW2Generelt formål500 hr.500 hr.10513Enkelkontakt bajonett (BA15s)13,000mA1511088NOK
LUMAPRO 2FLY3 Miniatyrlampe 1004 12w B6 12.8v - Pakke med 10 | AB9VKW 2FLY3Generelt formål200 hr.200 hr.100412Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)940mA1891099NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMB3 miniatyrlampe 1003 12.03w B6 12.8v - pakke med 10 stk.
89NOK /pakke