Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U591 Miniatyrlampe 1004 B6 12.8v - Pakke med 2 | AB6JYB

LUMAPRO 21U591 miniatyrlampe 1004 B6 12.8v - pakke med 2

På lager
Vare: AB6JYB Modell: 21U591
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
42NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformB6
LampetypeMiniatyr-B
Maks. Total lengde1.75 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonBiler
Handelsnummer1004
Spenning12.8
Watts12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539293050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U490 Miniatyrlampe 1003ll B6 12.8v - Pakke med 2 | AB6JTX 21U490Biler400 hr.400 hr.1003LL12Enkelkontakt bajonett (BA15s)--268NOK
LUMAPRO 21U532 Miniatyrlampe 105 B6 12.8v | AB6JVQ 21U532Biler500 hr.500 hr.10513Enkelkontakt bajonett (BA15s)--121NOK
LUMAPRO 21U590 Miniatyrlampe 1003 B6 12.8v - Pakke med 2 | AB6JYA 21U590Biler200 hr.200 hr.100312Enkelkontakt bajonett (BA15s)--233NOK
LUMAPRO 2FLW2 miniatyrlampe 105 13w B6 12.8v - pakke med 10 | AB9VKB 2FLW2Generelt formål500 hr.500 hr.10513Enkelkontakt bajonett (BA15s)13,000mA1511088NOK
LUMAPRO 2FLY3 Miniatyrlampe 1004 12w B6 12.8v - Pakke med 10 | AB9VKW 2FLY3Generelt formål200 hr.200 hr.100412Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)940mA1891099NOK
LUMAPRO 2FMB3 Miniatyrlampe 1003 12.03w B6 12.8v - Pakke med 10 | AB9VLZ 2FMB3Generelt formål200 hr.200 hr.100312Enkelkontakt bajonett (BA15s)940mA1891089NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U591 miniatyrlampe 1004 B6 12.8v - pakke med 2
42NOK /pakke