Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLX3 Miniatyrlampe 81 6.63w G6 6.5v - Pakke med 10 | AB9VKL

LUMAPRO 2FLX3 miniatyrlampe 81 6.63w G6 6.5v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VKL Modell: 2FLX3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren500 hr.
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
PærehusGlass
Nåværende tegnet1020mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen75
LampeformG6
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeFjern
Lumen75
Maks. Total lengde1.44 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer81
Spenning6.5
Watts6.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.24
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)5.38
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMG3 Miniatyrlampe 82 6.63w G6 6.5v - Pakke med 10 | AB9VNT 2FMG3Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)8210124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLX3 miniatyrlampe 81 6.63w G6 6.5v - pakke med 10
109NOK /pakke