Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKU2 Miniatyrlampe 28mb 1w T2 1/2 28v - Pakke med 10 | AB9PQE

LUMAPRO 2EKU2 miniatyrlampe 28mb 1w T2 1/2 28v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9PQE Modell: 2EKU2
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
306NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet30mA
Opprinnelige lumen3
Lampe Dia.0.375 "
LampeformT2 1 / 2
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonTelefon
Handelsnummer28MB
Spenning28
Watts1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
LUMAPRO 21U506 Miniatyrlampe 28mb T2 1/2 28v | AB6JUN 21U50626NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKU2 miniatyrlampe 28mb 1w T2 1/2 28v - pakke med 10
306NOK /pakke