Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U579 Miniatyrlampe 909 T5 6v | AB6JXN

LUMAPRO 21U579 Miniatyrlampe 909 T5 6v

På lager
Vare: AB6JXN Modell: 21U579
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren50 hr.
Gjennomsnittlig levetid50 hr.
Base TypeGlasskile W2.1
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformT5
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.49 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonEmergency Lighting
Handelsnummer909
Spenning6
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenLumenHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U578 Miniatyrlampe 908 T5 6v | AB6JXM 21U578Glasskile W2.1---9089121NOK
LUMAPRO 21U588 Miniatyrlampe 927 T5 6v | AB6JXY 21U588Glasskile W2.1---9277116NOK
LUMAPRO 21U589 Miniatyrlampe 939 T5 6v | AB6JXZ 21U589Glasskile W2.1---9395.4119NOK
LUMAPRO 2FMK5 Miniatyrlampe 927 7w T5 6v - Pakke med 10 | AB9VPZ 2FMK5Wedge1020mA101101927710111NOK
LUMAPRO 2FML6 Miniatyrlampe 908 9w T5 6v - Pakke med 10 | AB9VQK 2FML6Wedge1500mA151151908910113NOK
LUMAPRO 2FMN5 Miniatyrlampe 939 5.4w T5 6v - Pakke med 10 | AB9VQU 2FMN5Wedge900mA68689395.41082NOK
LUMAPRO 2FMP3 Miniatyrlampe 909 4w T5 6v - Pakke med 10 | AB9VRB 2FMP3Wedge620mA3838909410113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U579 Miniatyrlampe 909 T5 6v
22NOK / enhet