Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U564 Miniatyrlampe 385 T1 3/4 28v | AB6JWY

LUMAPRO 21U564 Miniatyrlampe 385 T1 3/4 28v

På lager
Vare: AB6JWY Modell: 21U564
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid10,000 hr.
Base TypeEnkel kontakt dvergflens
LampeformT1 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde0.63 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer385
Spenning28
Watts1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellWattsGjennomsnittlig levetidBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U498 Miniatyrlampe 7387 T1 3/4 28v | AB6JUF 21U49817000 hr.2-pinners (M-23)--0.61 "Indikator7387135NOK
LUMAPRO 21U525 Miniatyrlampe 85 T1 3/4 28v | AB6JVH 21U52517000 hr.Glasskile W2.1--0.8 "Indikator85115NOK
LUMAPRO 21U557 Miniatyrlampe 327 T1 3/4 28v | AB6JWQ 21U55714000 hr.Enkel kontakt dvergflens--0.63 "Aircraft327121NOK
LUMAPRO 21U566 Miniatyrlampe 387 T1 3/4 28v | AB6JXA 21U56617000 hr.Enkel kontakt dvergflens--0.63 "Indikator387118NOK
LUMAPRO 21U567 Miniatyrlampe 388 T1 3/4 28v | AB6JXB 21U56717000 hr.Midget Grooved (S4S / 8)--0.63 "Indikator388120NOK
LUMAPRO 2FMH2 Miniatyrlampe 334 1w T1 3/4 28v - Pakke med 10 | AB9VPB 2FMH214000 hr.Midget Grooved (S4S / 8)40mA40.63 "Aircraft33410206NOK
LUMAPRO 2FMH6 Miniatyrlampe 385 1w T1 3/4 28v - Pakke med 10 | AB9VPF 2FMH6110,000 hr.Enkel kontakt dvergflens40mA140.63 "Indikator38510225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U564 Miniatyrlampe 385 T1 3/4 28v
20NOK / enhet