Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 10F194 Accy Straight Connector | AA2ENC

LUMAPRO 10F194 Accy Straight Connector

På lager
Vare: AA2ENC Modell: 10F194
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett kontakt
FARGESvart
FunksjonTrack Joiner brukes til å fortsette Track Run
Høyde11 / 16 "
HusfinishSvart
Housing MaterialPC plast
Lengde7"
Maks. Forsterker20
Maks. Effekt2400
typenEnkel kretsbane
Bredde1 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536908085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHusfinishPris
LUMAPRO 10F193 Accy rett kontakt | AA2ENB 10F193HvitHvit12NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 10F194 Accy Straight Connector
63NOK / enhet