Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBERFINER LH9401 Hydraulisk filterpatron 9-1/4 tommers høyde | AH6PCR 36DV54

LUBERFINER LH9401 Hydraulisk filterpatron 9-1/4 tommers høyde

På lager
Vare: AH6PCR Modell: LH9401Kryssref: 36DV54

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
FilterdesignCartridge
Høyde9.25 "
Utenfor Dia.2.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)24.46
Skipets lengde (cm)6.2
Skipets bredde (cm)6.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Væsketype: Hydraulisk

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeUtenfor Dia.Pris
LUBERFINER LFH4212 Spin-On hydraulisk filter 9 tommer høyde | AH6NHK 36DP24 LFH4212spinn videre9"3.875 "35NOK
LUBERFINER LFH4223XL Spin-On hydraulisk filter 10 tommer høyde | AH6NHN 36DP27 LFH4223XLspinn videre10 "4-11 / 16 "134NOK
LUBERFINER LFH4431 Hydraulisk filter Spin-On 9-7/16 tommers høyde | AH6NHT 36DP31 LFH4431spinn videre9.437 "3-15 / 16 "231NOK
LUBERFINER LFH4635 Hydraulikkfilter Spin-On 9 tommers høyde | AH6NHX 36DP35 LFH4635spinn videre9"6-13 / 16 "29NOK
LUBERFINER LFH4636 Hydraulisk filter Spin-On 6-1/8 tommers høyde | AH6NHY 36DP36 LFH4636spinn videre6.125 "5-1 / 16 "26NOK
LUBERFINER LFH4908 Hydraulikkfilter Spin-On 3-11 / 16 tommer høyde | AH6NJA 36DP38 LFH4908spinn videre3 11 / 16 "3.75 "34NOK
LUBERFINER LFH5083 Hydraulisk filter Spin-On 9-1/2 tommers høyde | AH6NKL 36DP71 LFH5083spinn videre9.5 "3.125 "122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBERFINER LH9401 Hydraulisk filterpatron 9-1/4 tommers høyde
259NOK / enhet