Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBERFINER LAFP4 luftfilter med flere rør 8-3/16 tommers høyde | AH6MXC 36DL84

LUBERFINER LAFP4 luftfilter med flere rør 8-3/16 tommers høyde

På lager
Vare: AH6MXC Modell: LAFP4Kryssref: 36DL84
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Høyde8.187 "
Lengde5 15 / 16 "
Bredde5 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)15.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Motorfilter

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
LUBERFINER LAF1226 luftfilter med flere rør 8-3/16 tommers høyde | AH6LAC 36CZ93 LAF12268.187 "15.187 "5 15 / 16 "71NOK
LUBERFINER LAF24 luftfilter med flere rør 8-3/16 tommers høyde | AH6LMC 36DD38 LAF248.187 "15.25 "10.62 "106NOK
LUBERFINER LAF2438 luftfilter flere rør 8-5/16 tommers høyde | AH6LMF 36DD41 LAF24388 5 / 16 "19 15 / 16 "8.187 "113NOK
LUBERFINER LAF320 luftfilter med flere rør 8-3/16 tommers høyde | AH6LPP 36DD95 LAF3208.187 "19.75 "10 9 / 16 "155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBERFINER LAFP4 luftfilter med flere rør 8-3/16 tommers høyde
31NOK / enhet