LUBERFINER LAF8989 Luftfilterelement Kun 14-1/2 tomme Høyde | AH6MUH 36DL20

LUBERFINER LAF8989 Luftfilterelement Kun 14-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AH6MUH Modell: LAF8989Kryssref: 36DL20

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Høyde14.5 "
Utenfor Dia.11.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Heavy Duty-runde med støveldeksel

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Pris
LUBERFINER AF342 Bare luftfilterelement 3-9 / 16 tommer høyde | AH6HZP 36CM06 AF3423 9 / 16 "7-9 / 16 "23NOK
LUBERFINER LAF1763 Luftfilterelement Kun 9-15/16 tommers høyde | AH6LDU 36DA66 LAF17639 15 / 16 "13.187 "226NOK
LUBERFINER LAF1764 Luftfilterelement Kun 10-1/16 tommers høyde | AH6LDV 36DA67 LAF176410 1 / 16 "15.25 "240NOK
LUBERFINER LAF1775 Luftfilterelement Kun 18-1/16 tommers høyde | AH6LEE 36DA76 LAF177518 1 / 16 "9-13 / 16 "123NOK
LUBERFINER LAF1963 Luftfilterelement Kun 12 tommers høyde | AH6LKP 36DD03 LAF196312 "4.75 "109NOK
LUBERFINER LAF2547 Luftfilterelement Kun 13-7/16 tommers høyde | AH6LND 36DD62 LAF254713.437 "11 "199NOK
LUBERFINER LAF268 Luftfilterelement Kun 11 tommers høyde | AH6LNV 36DD77 LAF26811 "12.75 "116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBERFINER LAF8989 Luftfilterelement Kun 14-1/2 tommers høyde
108NOK / enhet