Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBERFINER LAF1840 Luftfilter aksial 18-1/2 tommers høyde | AH6LGH 36DC26

LUBERFINER LAF1840 Luftfilter aksial 18-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AH6LGH Modell: LAF1840Kryssref: 36DC26

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Høyde18.5 "
Utenfor Dia.8.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)23.37
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Indre luftfilter

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Pris
LUBERFINER DCF9723 Luftfilter aksial 27-1/2 tommers høyde | AH6KQZ 36CY03 DCF972327.5 "13.5 "324NOK
LUBERFINER LAF1456 Luftfilter aksial 17-5/16 tommers høyde | AH6LBA 36DA02 LAF145617 5 / 16 "7.625 "105NOK
LUBERFINER LAF1712 Luftfilter aksial 13-1/8 tommers høyde | AH6LCF 36DA31 LAF171213.125 "5.875 "91NOK
LUBERFINER LAF1715 Luftfilter aksial 13-9/16 tommers høyde | AH6LCH 36DA33 LAF171513 9 / 16 "3.25 "93NOK
LUBERFINER LAF1720 luftfilter aksial 14-11/16 tommers høyde | AH6LCN 36DA38 LAF172014 11 / 16 "3.875 "87NOK
LUBERFINER LAF1723 Luftfilter aksial 14-1/8 tommers høyde | AH6LCQ 36DA40 LAF172314.13 "3.375 "49NOK
LUBERFINER LAF1727 Luftfilter aksial 18-9/16 tommers høyde | AH6LCU 36DA43 LAF172718 9 / 16 "5-15 / 16 "115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBERFINER LAF1840 Luftfilter aksial 18-1/2 tommers høyde
133NOK / enhet