Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVIBOND 511772BT Fenolrøde tabletter / fotometer | AH2AZX 24AP08

LOVIBOND 511772BT fenolrøde tabletter/fotometer

På lager
Vare: AH2AZX Modell: 511772BTKryssreferanse: 24AP08

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFenolrøde tabletter / fotometer, PK 500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVIBOND 511772BT fenolrøde tabletter/fotometer
1 252 NOK / enhet