Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY ADB3.5 1/4x1/4 kopling dobbel bjelke, 1/4 x 1/4 i boring | AA9FUZ 1CYD1 / 76835

LOVEJOY ADB3.5 1 / 4x1 / 4 kobling dobbel bjelke, 1/4 x 1/4 i boring

På lager
Vare: AA9FUZ Model: ADB3.5 1/4x1/4Kryssreferanse: 1CYD1 / 76835
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
828NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Bore B1/4 "X 1/4"
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseADB3.5
KoblingstypeDobbeltstrålekobling
FinishAnodisert
Nav Dia.0.626 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring6.5mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering7 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Kjede8mm
Maks. Kjede8.00 mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008
Maks. RPM10,000
Maks. Hastighet10,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Min. Kjede5mm
Nominelt dreiemoment6.2 tommer
Utenfor Dia.0.626 "
Total lengde25.4mm
Parallell feiljustering0.008 "
SkruestørrelseM2.5
SkruetypeKlemskrue
StørrelseADB3.5
StilDobbeltbjelkeklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC6.2 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8483908040
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY ADB3.5 1 / 4x1 / 4 kobling dobbel bjelke, 1/4 x 1/4 i boring
828NOK / enhet