LOVEJOY 68514477005 Fleksibel akselkobling, 88.50 tommer Lbs dreiemoment, 1.575 tommer Dia., 0.7890 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YTA Modell: 68514477005

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Vinkelfeil1.20 grader
Aksial feiljustering0.0160 "
BelgmaterialeRustfritt stål
Bore A10mm x 12mm
Bore B10mm x 12mm
BoringstypeBored
KlemmeskruestørrelseM4
KoblingsstørrelseBWC47
KoblingstypeStandard belgkobling
Koblingsvekt (lb)120 g
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring14.50mm
Maks. Kjede19mm
Maks. Driftstemperatur212 grader F
Maks. Hastighet15000 rpm
Min. Kjede8mm
Treghetsmoment0.7890 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment88.50 tommer
Utenfor Dia.40mm
Total lengde47.000mm
Parallell feiljustering0.006 "
SerienBWC-serien
StilKlemme
System for målingMetric
Vridningsstivhet71420 in.-lbs./rad
Volum4.58916 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117

Produktvarianter

ProduktModellSakKoblingstypeVinkelfeilAksial feiljusteringLengde gjennom boringMaks. KjedeMaks. HastighetMin. KjedePris
LOVEJOY 68514476994 Belgakselkobling, utvendig diameter 15 mm, lengde 23 mm, aluminium | AM3DAG 76994 68514476994Bevegelseskontrollkobling-1.2 grader0.008 "7mm6.5mm15000 o / min3 mm1 623 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514477000 Clamp Style Coupling, størrelse BWC41, 1.375 tommers borestørrelse | AN9BCF 77000 68514477000Fleksibel akselkoblingStandard belg1.2 grader0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm2 182 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476990 Fleksibel akselkobling, 3.54 tommer Lbs dreiemoment, 0.591 tomme Dia., 0.0090 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YRR 68514476990BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 grader0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514476991 Fleksibel akselkobling, 3.54 tommer Lbs dreiemoment, 0.591 tomme Dia., 0.0090 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YRT 68514476991BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 grader0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514476993 Fleksibel akselkobling, 7.97 tommer Lbs dreiemoment, 0.591 tomme Dia., 0.0090 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YRU 68514476993BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 grader0.0080 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514476995 Fleksibel akselkobling, 13.28 tommer Lbs dreiemoment, 0.748 tomme Dia., 0.0380 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YRV 68514476995BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 grader0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514476996 Fleksibel akselkobling, 13.28 tommer Lbs dreiemoment, 0.748 tomme Dia., 0.0380 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YRW 68514476996BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 grader0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514477005 Fleksibel akselkobling, 88.50 tommer Lbs dreiemoment, 1.575 tommer Dia., 0.7890 Lbs Inch Sq. Treghet