LOVEJOY 68514476353 Hub, 1.57 tommers diameter, 2.6 tommers lengde, 0.470 tommers tykkelse

Vare: CM7YNU Modell: 68514476353
302NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning1.20 grader
Boresolid
Bore Size3 / 8 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseCJ19
KoblingstypeCJ
Dimensjon G0.630 "
Dimensjon HD1.260 "
Dimensjon U0.790 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.080 "
NavstilA
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.980 "
MaterialePulvermetall
Maks. Aksial forskyvning0.0470 "
Maks. Kjede0.750 "
Maks. Radial forskyvning080 "
Maks. Hastighet14000 rpm
Maks. Moment177 tommer
Nominelt dreiemoment88 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.57 "
Samlet koblingslengde2.6 "
Skrue Gjenge Dia.# 10-24
Gjenge per tomme# 10-24
Angi plassering av skruestilkobling0.390 "
Edderkopp utvendig diameter1.570 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.470 "
System for målingImperial
Temp. Område-50 grader. til 248 grader. F
Volum1.55585 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514462030 Kjevekoblingsnav, CJ 38/45 koblingsstørrelse, 1-3/4 x 3/8 tommers nøkkelspor | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ793NOK
LOVEJOY 68514462017 Jaw Coupling Hub, CJ 28/38 Coupling Size, 1-1/8 x 1/4 tommers nøkkelspor | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ591NOK
LOVEJOY 68514461984 Jaw Coupling Hub, CJ 14/16 Coupling Size, 5/16 No Keyway | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Ingen nøkkelbaneB1.18 "1.38 "-CJ267NOK
LOVEJOY 68514462016 Kjevekoblingsnav, med kilespor, buet kjeve, borestørrelse 1 tomme, metall i pulverform | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ634NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462014 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ28/38, 0.750 tommers borestørrelse, med kilespor, aluminium | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ581NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462009 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ24, 1 tommers borestørrelse, med kilespor, pulverisert metall | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ476NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462019 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ28/38, 1.375 tommers borestørrelse, med kilespor, aluminium | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ586NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476353 Hub, 1.57 tommers diameter, 2.6 tommers lengde, 0.470 tommers tykkelse
302NOK / enhet